Szerszámos hátizsák Moduláris X18 Egészségügyi

Cikkszám: 00 21 50 S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Cikkszám 00 21 50 S
    EAN / GTIN 4003773089070
    Gyártó száma 00 21 50 S
    L-szám L70010 2342

    Leírás

    Leírás:

    • Illeszkedik Önhöz és szerszámaihoz: praktikus és kényelmes a teljesen csuklós elülső és hátsó résznek, a kivehető szerszámtáblának és az ergonomikus hátpárnának köszönhetően
    • Olyan egyéni, mint Ön: Optimális rugalmasság az innovatív FIDLOCK® adaptereknek és a MOLLE pántoknak köszönhetően
    • Minden kihíváshoz: két különálló belső rekesz szerszámokhoz, mérőműszerekhez, notebookokhoz vagy tabletekhez.
    • Ellenálló szövet fenntartható, újrahasznosított műszálakból: fröccsenő víznek ellenáll és könnyen tisztítható.
    • Vízálló aljrész ütésálló műanyagból a stabil helyzet érdekében nyitott és zárt állapotban, 6 cm magas.
    • Egy MOLLE heveder a belső oldalon és négy MOLLE heveder a külső oldalon bármilyen adapter, karabiner, tartozék rögzítéséhez
    • A gyors FIDLOCK® csatlakozások pillanatok alatt rögzülnek vagy oldódnak ki
    • Összesen 21 tartó zsebbel és 37 zsebbel, néhány cipzárral
    • Szerszámtáskák teleszkópos fogantyújához rögzíthető tokszíjjal
    • 50 x 35 x 25 cm (H x Sz x D), üres súly 2,9 kg, tesztelt terhelhetőség 15 kg szerszámsúlyig
    • 12 KNIPEX szerszámmal, összesen 17 márkás szerszámmal, némelyik VDE által a DIN EN 60900 szabvány szerint bevizsgált
    • max. Teherbírás: 15 kg
    • 18 literes kapacitás

    Jellemző:

    • Méretszélesség kívül (belül): 340mm
    • Méret magasság kívül (belül): 210mm
    • Méretmélység kívül (belül): 530mm

    Tartalom:

    • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® közös szekrényekhez és sorompó rendszerekhez
    • 1 x 86 03 300 KNIPEX fogó kulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban
    • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech vízszivattyú fogó
    • 1 x 87 01 300 KNIPEX Cobra® high-tech vízszivattyú fogó
    • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (PH1) csillagfejű csavarokhoz
    • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (ph2) csillagfejű csavarokhoz
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (5,5 mm)
    • 1 x 74 06 180 KNIPEX nagy teljesítményű oldalcsípőfogó
    • 1 x 0022086 Wera hatlapfejű csavarkulcs készlet (1,5 - 10 mm)
    • 1 x 101-0300 Picard lakatos kalapács (300 g)
    • 1 x 2281 Stabila vízmérték Type 70 (30 cm)
    • 1 x 01114 Stabila fa link mérleg 1607white, 2 mtr.
    • 1 x 90 31 02 SB KNIPEX tubiX® csővágó
    • 1 x 90 10 165 BK KNIPEX CutiX® Univerzális kés
    • 1 x 90 22 10 BK KNIPEX BIX® vágó műanyag csövekhez és tömítőhüvelyekhez
    • 1 x 00 21 50 LE KNIPEX moduláris X18 üres

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz