Robust45 Move szerszámtáska üres

Cikkszám: 00 21 37 LE
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 21 37 LE
EAN / GTIN 4003773082590
Gyártó száma 00 21 37 LE
L-szám L70010 1979

Leírás

Leírás:

  • A legkeményebb üzemi körülményekhez: por- és vízálló, valamint hőmérsékletálló
  • ütésálló polipropilénből készült légálló tok
  • por- és vízálló
  • automatikus nyomáskiegyenlítő szelep
  • hőmérséklet stabil -30°C és +80°C között
  • Eszköz a lakathoz
  • Irattartó rekesz
  • Szerszámtáblák szennyeződéstaszító PP üreges kamrás panelekből, szerszámzsebekkel és szerszámokkal felszerelhető hurkokkal
  • zárható alsó tálca, amely alumínium elválasztó rendszerrel egyedileg felosztható
  • ergonomikus kétkomponensű fogantyú
  • Összesen 147 bővítési lehetőség
  • Max. Teherbírás: 35 kg

Jellemző:

  • Méretszélesség kívül (belül): 609mm 540mm
  • Méret magasság kívül (belül): 263mm 229mm
  • Méretmélység kívül (belül): 428mm 364mm

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz