L-BOXX® üres 442 mm

Cikkszám: 00 21 19 LB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00 21 19 LB
    EAN / GTIN 4003773081616
    Gyártó száma 00 21 19 LB
    L-szám L70010 1671

    Leírás

    Leírás:

    • ütés- és ütésálló ABS műanyagból készült robusztus doboz
    • Max. Teherbírás: 25 kg
    • fröccsenő víznek ellenálló
    • több doboz megbízhatóan csatlakoztatható egymáshoz
    • rugalmas belső elrendezés
    • A hordozó fogantyú helytakarékosan a fedél mélyedésébe süllyeszthető
    • ergonomikusan formázott fogantyúk és kiegészítő oldalsó fogantyúk a rugalmas és kényelmes kezeléshez
    • Kétrészes szerszámtáblával, szennyeződéstaszító PP üreges kamrás panelekkel
    • A szerszámtáblák tépőzárral kapcsolódnak egymáshoz
    • Fedeles rész tíz zsebbel és tíz elasztikus hurokkal
    • Felső alsó rész hét zsebbel és a szerszámtábla felakasztására szolgáló füllel
    • az L-BOXX® emelésére és felállítására is szolgál
    • Alsó rész 7 zsebbel és 7 elasztikus hurokkal
    • Külső méretek (szélesség x magasság x mélység): 442 x 151 x 357 mm
    • Méretek, belső (Sz x H x D): 375 x 107 x 311 mm

    Jellemző:

    • Méretszélesség kívül (belül): 442mm 375mm
    • Méret magasság kívül (belül): 151mm 107mm
    • Méretmélység kívül (belül): 357mm 311mm

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz