″BIG Basic Move″ elektromos szerszámtáska

Cikkszám: 00 21 06 HL S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszám szállítórendszer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00 21 06 HL S
    EAN / GTIN 4003773084235
    Gyártó száma 00 21 06 HL S
    L-szám L70010 2015

    Leírás

    Leírás:

    • Hat KNIPEX szerszámmal, összesen 24 márkás szerszámmal, némelyik VDE által a DIN EN 60900 szabvány szerint bevizsgált
    • Az alapba ágyazott teleszkópos fogantyú és két külső, könnyen futó görkorcsolya kerék
    • Két fém billenőzár és egy háromjegyű numerikus kódzár a fedél biztonságos lezárásához
    • Címkézési mező két matricával az egyedi címkézéshez
    • Max. Teherbírás: 20 kg
    • 33 literes kapacitás
    • stabil, ergonomikus fogantyú
    • aBS anyagból készült, strapabíró kivitel, fekete színben
    • Körbefutó alumínium keret
    • Fém zsanérok
    • Dokumentumtartó rekesz a fedélben
    • Két kivehető, szennyeződéstaszító PP üreges kamrás panelből készült szerszámtábla 31 szerszámzsebbel, amelyekbe szerszámok helyezhetők
    • Első szerszámtábla tíz szerszámzsebbel és egy elasztikus hurokkal a fedéloldalon, valamint tizenegy keskeny és egy nagy szerszámzsebbel az alsó oldalon
    • Második szerszámtábla tíz keskeny szerszámzsebbel és egy elasztikus hurokkal az alsó oldalon, valamint egy dokumentumrekesszel a fedél felőli oldalon
    • Alaptálca, sajtókapoccsal rögzíthető, magassága 70 mm, tovább osztható betétekkel és 14 nagyméretű szerszámtartóval ellátott fedőlappal
    • Összesen 54 bővítési lehetőség

    Jellemző:

    • Méretszélesség kívül (belül): 430mm 350mm
    • Méret magasság kívül (belül): 280mm 200mm
    • Méretmélység kívül (belül): 515mm 480mm

    Tartalom:

    • 1 x 11 06 160 KNIPEX csupaszító fogó nyitó rugóval, univerzális (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 KNIPEX kábelvágó kés
    • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinált fogó
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX oldalvágók
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX lapos csőrű fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó)
    • 1 x 005655 Wera fáziskereső, egypólusú 247 (0,5 x 3,0 x 70 mm)
    • 1 x 031580 Wera csavarhúzó 1160i hornyolt csavarokhoz (0,4 x 2,5 x 80 mm)
    • 1 x 031582 Wera csavarhúzó 1160i hornyolt csavarokhoz (0,6 x 3,5 x 100 mm)
    • 1 x 031587 Wera csavarhúzó 1160i hornyolt csavarokhoz (1,0 x 5,5 x 125 mm)
    • 1 x 031588 Wera csavarhúzó 1160i hornyolt csavarokhoz (1,2 x 6,5 x 150 mm)
    • 1 x 031601 Wera csavarhúzó, Phillips® 1162i (PH1 x 80 mm)
    • 1 x 031603 Wera csavarhúzó, Phillips® 1162i (ph2 x 100 mm)
    • 1 x 31611 Wera csavarhúzó, kereszthornyú Pozidriv® 1165i (PZ1 x 80 mm)
    • 1 x 31613 Wera csavarhúzó, kereszthornyú Pozidriv® 1165i (PZ2 x 100 mm)
    • 1 x 306125 Haunstetter PUK® fűrész (150 x 240 mm)
    • 1 x 75040-015 Picard laposecset (40 mm)
    • 1 x 75063-000 Picard gipszkeverő edény (127 x 94)
    • 1 x 361 252 1 Rennsteig villanyszerelő véső (250 x 10 mm)
    • 1 x 340 250 1 Rennsteig mason véső (250 mm)
    • 1 x 15212 Stabila asztalos ceruza
    • 1 x 3185-04 Mason barát festő spatula 40 mm, fa kiváló minőségű (40 mm)
    • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX csupaszító szerszám húzókéssel (Ø 8,0 – 28,0 mm)
    • 1 x 3003010119 Rúthe lakatos kalapács, 300 g (300 g)
    • 1 x 3010030119 Rúthe-mittens (1000 g)

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz