Szerszámtáska ″Classic″ üres

Cikkszám: 00 21 02 LE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 21 02 LE
EAN / GTIN 4003773057499
Gyártó száma 00 21 02 LE
L-szám L70010 1321

Leírás

Leírás:

  • könnyű, tartós, megerősített poliészter anyagból készült kivitelben
  • Az elülső falat alumínium konzolokkal is megerősítették
  • Az elülső fal részben kinyitható, állítható hurokkal és dokumentumrekesszel a külső oldalon
  • horganyzott alsó tálcával
  • hordozófogantyúval és állítható vállpánttal
  • Külső méretek (Sz x H x D): 440 x 270 x 180 mm Belső méretek (Sz x H x D): 420 x 250 x 160 mm
  • szerszámok nélkül

Jellemző:

  • Belső rekeszek: 11db
  • Méretszélesség kívül (belül): 440mm 420mm
  • Méret magasság kívül (belül): 270mm 250mm
  • Méretmélység kívül (belül): 180mm 160mm

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz