Klasszikus elektromos szerszámtáska

Cikkszám: 00 21 02 EL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00 21 02 EL
    EAN / GTIN 4003773081951
    Gyártó száma 00 21 02 EL
    L-szám L70010 1647

    Leírás

    Leírás:

    • 23 márkás szerszámmal felszerelve, némelyik DIN EN 60900 szerint VDE-ellenőrzéssel ellátva
    • könnyű, tartós, megerősített poliészter anyagból készült kialakítás
    • Az elülső falat alumínium konzolokkal is megerősítették
    • Az elülső fal részben kinyitható, állítható hurokkal és dokumentumrekesszel a külső oldalon
    • horganyzott alsó tálcával
    • hordozófogantyúval és állítható vállpánttal
    • Külső méretek (Sz x H x D): 440 x 270 x 180 mm Belső méretek (Sz x H x D): 420 x 250 x 160 mm

    Jellemző:

    • Méretszélesség kívül (belül): 440 mm 420 mm
    • Méret magasság kívül (belül): 270mm 250mm
    • Méretmélység kívül (belül): 180mm 160mm

    Tartalom:

    • 1 x 11 06 160 KNIPEX csupaszító fogó nyitó rugóval, univerzális (Ø 5,0 mm / 10,0 mm²)
    • 1 x 98 52 KNIPEX kábelvágó kés
    • 1 x 03 06 180 KNIPEX kombinált fogó
    • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (PH1) csillagfejű csavarokhoz
    • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (ph2) csillagfejű csavarokhoz
    • 1 x 98 20 25 KNIPEX csavarhúzó hornyolt csavarokhoz (2,5 mm)
    • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (3,5 mm)
    • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (5,5 mm)
    • 1 x 98 20 65 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (6,5 mm)
    • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzális csupaszító szerszám jobbkezes felhasználók számára (Ø 8,0 – 13,0 mm)
    • 1 x 70 06 160 KNIPEX oldalvágók
    • 1 x 26 16 200 KNIPEX lapos csőrű fogó vágóéllel (gólyacsőr fogó)
    • 1 x 465608 Wera fáziskereső, egypólusú
    • 1 x 306125 Haunstetter PUK® fűrész (150 x 240 mm)
    • 1 x 71510-000 Picard méterrúd (mérce) (2 m)
    • 1 x 30490-800 Picard vésőkalapács (800 g)
    • 1 x 75040-015 Picard laposecset (40 mm)
    • 1 x 75063-000 Picard gipszkeverő edény (127 x 94)
    • 1 x 361 252 1 Rennsteig villanyszerelő véső (250 x 10 mm)
    • 1 x 340 300 1 Rennsteig mason vésők
    • 1 x 3185-04 Mason barát festő spatula 40 mm, fa kiváló minőségű (40 mm)
    • 1 x 16 20 165 SB KNIPEX csupaszító szerszám húzókéssel (Ø 8,0 – 28,0 mm)
    • 1 x 3003010119 Rúthe lakatos kalapács, 300 g (300 g)

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz