Mini fogókészlet 2 darabos szerszámos övtáskában

Cikkszám: 00 20 72 V06
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 20 72 V06
EAN / GTIN 4003773081937
Gyártó száma 00 20 72 V06
L-szám L70010 1986

Leírás

Leírás:

  • Megfogáshoz, tartáshoz és vágáshoz - kis és nagy méretben egyaránt
  • KNIPEX Mini Cobra®: a high-tech vízpumpa fogó - beállítás egy gombnyomással közvetlenül a munkadarabon
  • finombeállítással a különböző munkadarabméretekhez való optimális alkalmazkodáshoz, Ø 27 mm-ig
  • Hegyes kombinált fogó: ideális a nehezen hozzáférhető helyeken történő munkavégzéshez a vékony fejformának és az erős, hegyes állkapcsoknak köszönhetően
  • vágóélekkel puha, közepesen kemény és kemény huzalokhoz Ø 2 mm-ig

Tartalom:

  • 1 x 08 22 145 KNIPEX hegyes kombinált fogó
  • 1 x 87 01 150 KNIPEX Cobra® high-tech vízszivattyú fogó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz