Elektronikai fogókészlet elektronikus alkatrészek megmunkálására szolgáló szerszámokkal 220 mm

Cikkszám: 00 20 17
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 20 17
EAN / GTIN 4003773031222
Gyártó száma 00 20 17
L-szám L70010 402

Leírás

Leírás:

  • Méretek, zárt állapotban (Sz x H x M x D): 215 x 160 x 50 mm
  • 6 darabos készlet, hat elektronikus fogóval felszerelve ESD változat, elektromosan vezető
  • Kemény poliészter szövetből készült tok, fogótartó rugalmas gumiszalagból, cipzárral zárható

Tartalom:

  • 1 x 35 12 115 ESD KNIPEX elektronikus fogó ESD
  • 1 x 35 22 115 ESD KNIPEX elektronikus fogó ESD
  • 1 x 35 42 115 ESD KNIPEX elektronikus fogó ESD
  • 1 x 77 02 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 77 32 115 ESD KNIPEX
  • 1 x 64 32 120 ESD KNIPEX elektronikus fejvágó ESD

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz