Elektronikai fogókészlet az elektronikus alkatrészek megmunkálásához szükséges szerszámokkal

Cikkszám: 00 20 16
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 20 16
EAN / GTIN 4003773022619
Gyártó száma 00 20 16
L-szám L70010 493

Leírás

Leírás:

  • Méretek, zárt állapotban (Sz x H x M x D): 215 x 160 x 50 mm
  • 7 darabos készlet, hat elektronikus fogóval és egy pár precíziós csipesszel felszerelve
  • Kemény poliészter szövetből készült tok, fogótartó rugalmas gumiszalagból, cipzárral zárható

Tartalom:

  • 1 x 92 34 36 KNIPEX precíziós csipesz hegyes vezetőcsappal
  • 1 x 35 12 115 KNIPEX elektronikus fogó
  • 1 x 35 22 115 KNIPEX elektronikus fogó
  • 1 x 35 32 115 KNIPEX elektronikus fogó
  • 1 x 77 02 115 KNIPEX elektronikus oldalvágó
  • 1 x 77 42 115 KNIPEX elektronikus oldalvágó
  • 1 x 64 32 120 KNIPEX elektronikus fejvágó

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz