VDE csavarhúzó csomag réses / Phillips® / Pozidriv® (önkiszolgáló kártya/buborékcsomag)

Cikkszám: 00 20 12 V04
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 20 12 V04
EAN / GTIN 4003773082552
Gyártó száma 00 20 12 V04
L-szám L70010 1909

Leírás

Leírás:

  • Szerszámok műanyag hőformázó részből, átlátszó fedéllel
  • Vonzó értékesítési csomagolás önkiszolgáló perforációval
  • Méretek (szélesség x magasság x mélység): 170 x 370 x 40 mm

Tartalom:

  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (PH1) csillagfejű csavarokhoz
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips® (ph2) csillagfejű csavarokhoz
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips csavarokhoz Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) Phillips csavarokhoz Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX csavarhúzó hornyolt csavarokhoz (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX csavarhúzó (vékony) hornyolt csavarokhoz (4,0 mm)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz