Fogókészlet habbetétben

Cikkszám: 00 20 01 V16
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 20 01 V16
EAN / GTIN 4003773081593
Gyártó száma 00 20 01 V16
L-szám L70010 2076

Leírás

Leírás:

  • Habbetét a munkapadhoz és a műhelykocsihoz
  • a szerszámok áttekinthető tárolásához
  • precíz vályúk a fogók tartásához
  • A habbetét méretei (szélesség x magasság x mélység): 335 x 33 x 165 mm
  • Anyag: kétszínű, zárt cellás hab
  • négy fogó habbetétben

Tartalom:

  • 1 x 08 21 145 KNIPEX hegyes kombinált fogó
  • 1 x 74 01 180 KNIPEX nagy teljesítményű oldalcsípőfogó
  • 1 x 28 71 280 mm-es KNIPEX szerelőfogók keresztprofilokkal
  • 1 x 28 81 280 mm-es KNIPEX szerelőfogók keresztprofilokkal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz