Kábelkötegelő elválasztó készlet

Cikkszám: 00 19 72 V01
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 19 72 V01
EAN / GTIN 4003773072768
Gyártó száma 00 19 72 V01
L-szám L70010 2066

Leírás

Leírás:

  • A kábelkötegek megbízható szétszereléséhez, pl. a légi közlekedésben
  • Precíziós elektronikai oldalvágó lekerekített fogófejjel: a kábelkötegelők kis kockázatú vágásához a legszűkebb helyeken, vagy amikor a kábelkötegelő fejét nem lehet megfogni
  • kemény huzalok vágására is alkalmas Ø 0,7 mm-ig
  • Speciális lézerélesítésű fogókulcs a jó fogás érdekében: megfogja a kábelkötegelő fejét, megszorítja, meglazítja - vágás nélkül

Tartalom:

  • 1 x 86 05 150 S02 KNIPEX fogó nagyított pofákkal
  • 1 x 79 02 125 S1 KNIPEX precíziós elektronikus oldalvágók, pl. műanyag kábelcsatlakozók nyitásához

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz