Seeger fogókészlet 8 darabos (SB kártya/buborékfólia)

Cikkszám: 00 19 58 V02
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Szerszámkészlet

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 00 19 58 V02
EAN / GTIN 4003773081579
Gyártó száma 00 19 58 V02
L-szám L70010 1742

Leírás

Leírás:

  • Roll-up táska tartós poliészter anyagból készült
  • praktikus, állítható gyorsrögzítővel
  • Nyolc közös precíziós gyűrűsbilincs fogó a legmagasabb követelményekhez
  • Méretek, kinyitva (L x H): 610 x 240 mm

Tartalom:

  • 1 x 48 11 J1 KNIPEX precíziós körfogók belső gyűrűkhöz furatok (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 11 J2 KNIPEX precíziós körfogók belső gyűrűkhöz furatok (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 48 21 J11 KNIPEX precíziós körfogók belső gyűrűkhöz furatok (Ø 12 - 25 mm)
  • 1 x 48 21 J21 KNIPEX precíziós körfogók belső gyűrűkhöz furatok (Ø 19 - 60 mm)
  • 1 x 49 11 A1 KNIPEX precíziós körfogók külső gyűrűkhöz tengelyeken (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 11 A2 KNIPEX precíziós körfogók külső gyűrűkhöz tengelyeken (Ø 19 – 60 mm)
  • 1 x 49 21 A11 KNIPEX precíziós körfogók külső gyűrűkhöz tengelyeken (Ø 10 – 25 mm)
  • 1 x 49 21 A21 KNIPEX precíziós körfogók külső gyűrűkhöz tengelyeken (Ø 19 – 60 mm)

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz