Fogócsavarkulcs-készlet 3 darab 330 mm-es

Cikkszám: 00 19 55 S7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Cső- és vízpumpafogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 00 19 55 S7
    EAN / GTIN 4003773086512
    Gyártó száma 00 19 55 S7
    L-szám L70010 2160

    Leírás

    Leírás:

    • A KNIPEX fogókulcsok kiválóan alkalmasak a munkadarabok kíméletes megfogására, megtartására, nyomására és hajlítására, és mindegyikük egy egész kulcskészletet helyettesít
    • A strapabíró poliészter anyagból készült praktikus, feltekerhető táska védi a szerszámait, és a tépőzárnak köszönhetően gyorsan kéznél van!
    • A készletek mindegyike három különböző méretű fogócsavarkulcsot tartalmaz, vékony, műanyag borítású nyéllel
    • Mint minden KNIPEX fogócsavarhúzónak, a sima, párhuzamos pofáknak köszönhetően szilárd, mégis kíméletes fogást tesznek lehetővé - még krómon is működik!

    Tartalom:

    • 1 x 86 03 150 KNIPEX fogó kulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban
    • 1 x 86 03 300 KNIPEX fogó kulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban
    • 1 x 86 03 250 KNIPEX fogó kulcs fogó és csavarkulcs egy szerszámban

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz