Szerszámkészlet ∙ MERCEDES-BENZ

Cikkszám: 0-2700-163/296
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0-2700-163/296
EAN / GTIN 4000896162031
Gyártó száma 0-2700-163/296

Leírás

Leírás:

  • Szerszámkészlet
  • A biztonsági betétrendszer puha habbetétjei
  • Mercedes-BENZ személyautók számára
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Nettó tömeg (kg): 37 kg.
  • Eszközök száma: 296

Tartalom:

  • 163-30/25
  • 163-53/75
  • 163-95/8
  • 163-97/6
  • 163-118/57
  • 163-119/23
  • 163-120/24
  • 163-121/4
  • 163-122/3
  • 163-124/4
  • 163-130L
  • 163-131/8
  • 163-522X50
  • 180-38
  • 426-6
  • 426-7
  • 426-8
  • 450N-24X27
  • 450N-30X32
  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 612-10X11
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 650-20
  • 803LG-T15
  • 803LG-T20
  • 803LG-T25
  • 803LG-T30
  • 824
  • 828-T45
  • 880G/10H
  • 880TZ/10H
  • 900SZ-32
  • 900SZ-34
  • 900SZ-36
  • 918-23
  • 1015/2
  • 1952-35
  • 1976
  • 2130
  • 2147
  • 2154-10
  • 2154N-5
  • 2160
  • 2165-2
  • 2211-4
  • 2211-5
  • 2212-6
  • 2212-8
  • 2212-10
  • 6420B
  • 6420C

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz