Standard választék az AUDI számára

Cikkszám: 0-2500-163/214
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
Cikkszám 0-2500-163/214
EAN / GTIN 4000896179510
Gyártó száma 0-2500-163/214
L-szám L60140 3160

Leírás

Leírás:

  • Szerszámkészlet
  • A biztonsági betétrendszer puha habbetétjei
  • Az Audi standard termékválasztéka
  • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
  • Nettó tömeg (kg): 25,7 kg.
  • Eszközök száma: 214

Tartalom:

  • 163-30/25
  • 163-97/6
  • 163-119/23
  • 163-141/31
  • 163-143/18
  • 163-172X50
  • 163-257/4
  • 163-258/92
  • 163-522X50
  • 600N-27
  • 600N-30
  • 600N-32
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 650-20
  • 1841MA-22
  • 2116LG/8H

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz