Szerszámkészlet

Cikkszám: 0-1900/77
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
Cikkszám 0-1900/77
EAN / GTIN 4000896000241
Gyártó száma 0-1900/77

Leírás

Leírás:

Karosszéria-választék
  • Assistent műhelykocsikhoz
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2,5 – 1,6 x 10 ∙ 6 – 24 ∙ PH1 – PH3
  • Nettó tömeg (kg): 28,2 kg.
  • Eszközök száma: 77

Tartalom:

  • 428-6
  • 428-7
  • 428-8
  • 428-10
  • 428-11
  • 428-13
  • 600N-8
  • 600N-9
  • 600N-10
  • 600N-11
  • 600N-12
  • 600N-13
  • 600N-14
  • 600N-15
  • 600N-17
  • 600N-19
  • 600N-22
  • 600N-24
  • 745-3
  • 745A-6
  • 746-1
  • 757-10
  • 760-2
  • 799-3
  • 801NK-55
  • 803-25
  • 803-55
  • 803-65
  • 803-80
  • 803-100
  • 803-PH1
  • 803-PH2
  • 803-PH3
  • 821-2
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-15
  • 900-17
  • 900-19
  • 900-22
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 1810-250
  • 1851-44
  • 1917N
  • 1919N
  • 1920N
  • 1921
  • 1922
  • 1923
  • 1927
  • 1929-1
  • 1930
  • 1931
  • 1934
  • 1934-1
  • 1934-4
  • 1934-9
  • 1934-10
  • 1937K
  • 1940
  • 1950
  • 1960-5
  • 1961L-2
  • 1961R-2
  • 1965/5
  • 2130
  • 2140-30
  • 2140-50
  • 2143
  • 2150
  • 2165-1
  • 2165-2

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz