Szerszámkészlet

Cikkszám: 0-179/70KV
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
    Termék fajtája Szerszámkészlet

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0-179/70KV
    EAN / GTIN 4000896235575
    Gyártó száma 0-179/70KV
    L-szám L60140 5509

    Leírás

    Leírás:

    • Szerszámkészlet
    • A biztonsági betétrendszer puha habbetétjei
    • Biztonsági betétrendszer, 2 komponensű puha habszivacs betét. Az inlay alkalmas a HAZET Assistent számára is
    • IEC 60900:2018
    • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 ∙ PH1 – PH3 ∙ 6 – 32 ∙ T10 – T50
    • Védőszigetelés 1000V mm-ig.
    • Eszközök száma: 70

    Tartalom:

    • 163-226/4
    • 163-229/7
    • 163-542/18
    • 163-545/41
    • 163-172X50

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz