Szerszámkészlet

Cikkszám: 0-111/116
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 0-111/116
EAN / GTIN 4000896000098
Gyártó száma 0-111/116
L-szám L60140 3056

Leírás

Leírás:

  • 116 db
    -os tartalom, lásd a 111/116-es termékválasztékot,
  • Szekrény nélkül
  • Csavarkulcs mérete: ∙ 0,5 x 23 – 1,6 x 10 ∙ 2 – 32 ∙ PH1 – ph2 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T8 – T40
  • Nettó tömeg (kg): 17 kg.
  • Eszközök száma: 116

Tartalom:

  • 603-6
  • 603-7
  • 603-8
  • 603-9
  • 603-10
  • 603-11
  • 603-12
  • 603-13
  • 603-14
  • 603-15
  • 603-16
  • 603-17
  • 603-18
  • 603-19
  • 603-21
  • 603-22
  • 603-24
  • 630-6X7
  • 630-8X9
  • 630-10X11
  • 630-12X13
  • 630-14X15
  • 630-16X17
  • 630-18X19
  • 630-20X22
  • 630-21X23
  • 630-24X27
  • 630-30X32
  • 730-3
  • 730-6
  • 746-1
  • 748B-3
  • 748B-4
  • 748B-5
  • 748B-6
  • 760N-1
  • 760N-2
  • 760N-3
  • 802-40
  • 802-55
  • 802-80
  • 802-100
  • 802-PH1
  • 802-PH2
  • 802-PZ1
  • 802-PZ2
  • 824
  • 850-4
  • 850-4.5
  • 850-5
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-9
  • 850-10
  • 850-11
  • 863HP
  • 867-2
  • 868
  • 869
  • 900-10
  • 900-11
  • 900-12
  • 900-13
  • 900-14
  • 900-15
  • 900-16
  • 900-17
  • 900-18
  • 900-19
  • 900-20
  • 900-21
  • 900-22
  • 900-23
  • 900-24
  • 900-26
  • 900-27
  • 900-28
  • 900-30
  • 900-32
  • 915
  • 916HP
  • 917-5
  • 918-10
  • 920
  • 985-5
  • 985-6
  • 985-8
  • 985-10
  • 1802-11
  • 1841A-22
  • 1845A-19
  • 1845C-19
  • 1952-35
  • 1980N
  • 1981
  • 2100/7R
  • 2115-T/7R
  • 2120-8
  • 2122-8
  • 2123-8
  • 2140-50
  • 2154N-3

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz