Folyatófúrás – menetek gyors készítése forgácsleválasztás nélkül
A folyatófúrás egy olyan fúrási módszer, amely forgácsleválasztás nélkül alakítja ki a furatot. Robusztus, szívós menetes kötések kialakításához használják, vékony falú fém munkadarabokban. A folyamat súrlódási hőt fejleszt, amely az anyagot képlékennyé teszi, aminek következtében forgácsleválasztás nélkül, célzottan alakíthatóvá válik. Ez az eredeti anyagvastagságnál vastagabb falú furatot készít, amelyben a menet ezután kialakítható. Ennek eredménye egy olyan csavarmenet, amely nagyobb erők átadására képes. Ezt a technikát széles körben alkalmazzák ipari alkalmazásokban, ahol meneteket kell készíteni vékony falú fémalkatrészekbe, így például autóipari, bútoripari, ill. légkezelő technológiai területeken.

5 ok, amiért a következő meneteit már folyatófúrással kéne kialakítania
- Takarítson meg időt és pénzt!
- A forgácsleválasztás nélküli megmunkálással nem keletkezik hulladék és kevesebb utómunkát igényel.
- Rendkívül robusztus, ellenálló menetes kötés
- Potenciális alkalmazások széles választéka, mivel különböző vastagságú anyagokhoz is megfelel.
- Alkalmazásával szükségtelenné válik szegecsanyából, hegeszthető anyából és sajtolóanyából készletet tartani.
Fedezze fel az új HOLEX folyatófúrókat – tökéletes precizitás és hatékonyság
A HOLEX folyatófúrókkal a magfuratok gyorsan és precízen elkészíthetők vékony falú anyagokban súrlódási hő segítségével. Ezek az ügyes szerszámok különféle módon használhatók CNC, NC és oszlopos fúrógépeken, és különböző változatokban kaphatók: standard vagy hosszú, peremmel vagy anélkül.

Peremes HOLEX M Drill fúró
A HOLEX M Drill fúró felhevíti a képlékeny anyagot, hogy menetet lehessen bele vágni. A megmunkálás után a peremes változat egy peremet készít a menetes furaton, amitől az még erősebb lesz.

Perem nélküli HOLEX M Drill fúró
Elegendő súrlódással a HOLEX M Drill felhevíti az anyagot, amelybe aztán könnyűszerrel furatot készít. Ugyanebben a munkalépésben a folyatófúró a folyamat során keletkező kiálló élet le is sorjázza. A furatba közvetlenül ezután menet vágható.
E módszer használatakor vegye figyelembe a következőket:
Befogás
Mivel ez a módszer hőfejlődéssel jár, vegye figyelembe, hogy bármilyen tokmány nem használható hozzá. Ideálisan a hozzá való M-Drill szerszámtartót kell hozzá használni, amely speciális hűtőfunkcióval van ellátva.
Anyag
- Alkalmas anyagok A folyatófúráshoz alkalmas anyagok könnyen alakíthatók, nem repedékenyek és nem ridegek. Ilyen anyagok az acél, a rozsdamentes acél, az alumínium és a sárgaréz.
- Anyagvastagság: A módszer különösen előnyös vékony falú anyagokhoz, melyek fúrása közben az anyag a furat körül megvastagszik, amely erős menetes kötés kialakítását teszi lehetővé.
- Felületi tulajdonságok: Ne alkalmazza felületkezelt anyagokon, mivel a jelentős mennyiségű súrlódási hő kárt tehet a bevonatban.
Alkalmazási terület
- A gépre vonatkozó követelmények: Ügyeljen arra, hogy a gépe rendelkezik a folyatófúráshoz szükséges teljesítménnyel és fordulatszámmal. A CNC gépek és az oszlopos fúrógépek alkalmasak. Kézi fúrógép használata nem ajánlott.
- Kenés: Ügyeljen arra, hogy a folyatófúró elegendő kenést kapjon, mivel ez jelentősen csökkenti a folyatófúró kopását.
- Biztonsági intézkedések: Mindig viseljen megfelelő védőfelszerelést, és gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről, hogy a hőfejlődés miatt keletkező gázokat el lehessen vezetni.