GARANT Master Steel program – az acélfúrás szakértői
A széles fúrási termékválasztékot kiemelkedően magas technológiai megbízhatóság és teljesítmény jellemzi. A GARANT Master Steel program az optimális megoldás bármely megmunkálási feladatra. Ez a program speciális mélyfúró vagy mikrofúró szerszámokat tartalmaz, lehetővé téve még ezen komoly kihívást jelentő alkalmazások egyszerű kezelését is.
Ismerje meg a GARANT Master Steel fúrószárakat
GARANT Master Steel FEED
GARANT Master Steel SPEED
GARANT Master Steel DEEP
GARANT Master Steel MICRO tömör karbid fúró
GARANT Master Steel tömör karbid dörzsár
GARANT Master Steel HPC fúró
GARANT Master Steel FEED
Abszolút teljesítmény: Három vágóélének köszönhetően a GARANT Master Steel FEED nagy előtolási sebességű fúróhegy úttörő a nagy előtolási sebesség és szerszámélettartam területén.
Három vágóélének köszönhetően a GARANT Master Steel FEED előtolási sebessége egyértelmű előnyt jelent a maximális teljesítményt megkívánó alkalmazásokban. Innovatív, háromélű geometriájának és maximális előtolási sebességre optimalizált kialakításának köszönhetően ez a csúcskategóriás fúróhegy új színvonalat képvisel a kategóriájában. Nagy orsóteljesítményű és nyomatékú gépeken használva acél megmunkálásához a GARANT Master Steel FEED korábban elérhetetlen fémleválasztási sebességet ér el. Kétfokozatú (kiálló) hegygeometriájának köszönhetően a szerszám kiválóan központosít, lehetővé téve a pontfúrást egyenetlenebb felületeken is, kiugróan magas előtolást és szerszámélettartamot biztosítva. Stabil üzemállapotú és nagy teljesítményfelvételű gépekhez. A maximális termelékenységért és teljesítményért. Alkalmas kritikus fontosságú, szabálytalan felületű alkatrészekhez, köszönhetően kimagasló pontfúró képességének. 4 mm–20 mm átmérőtartományhoz
1. Három vágóél speciális hegygeometriával
- Stabil vágóélek, középen nagy hézaggal
- Maximális előtolási sebességekre méretezve
2. Optimalizált hegygeometria 145°-os pontszöggel
- Kiváló forgácsáram csökkent vágási nyomással és irányított forgácstöréssel
- Csökkent sorjaképződés furatok átfúrásakor
- Garantált hosszú szerszámélettartam és technológiai megbízhatóság
- Szabadalmaztatás alatt
3 Speciális fejlesztésű keresztél
- Kiváló központosítás, ami egyszerű pontfúrást biztosít még kritikus és szabálytalan felületeken is
4. Bevonat
- Többrétegű PVD bevonat nanorétegű szerkezettel az egyenletes, irányított kopási viselkedésért és hosszú szerszámélettartamért
5. Tömör karbid szerszámtest
- Nagy mértékben javított hajlítószilárdsági és keménységi tulajdonságok
6. Három vezetőél
- Stabil irányítás a furatban és a fúrószár kilépésekor
- Pontos hengeresség, ami megfelel a furat tűrésének
GARANT Master Steel SPEED
Extrém sebesség a maximális hatékonyságért: A GARANT Master Steel SPEED nagy fordulatszámú fúró meghatározza a forgácsolási sebességet
A Master Steel SPEED nagy fordulatszámú fúró több mint egy újabb nagy teljesítményű szerszám. Új funkcióinak és maximális fordulatszámra történő tervezésének köszönhetően a felsőkategóriás fúrószárral korábban elérhetetlen fémleválasztási sebesség érhető el. Maximális hatékonyságot érhet el acél megmunkálásakor alacsony orsóteljesítményű, de nagy fordulatszámú gépeken, ill. kis keresztmetszetű alkatrészekkel. Innovatív, új karbid szerszámtest. A négy vezetőél speciális elrendezése és az első osztályú bevonat rendkívül nagy forgácsolási sebességet biztosít, kiemelkedő tartósság mellett. Ideális nagy fordulatszámú és kis áramfelvételű gépekhez. A GARANT Master Steel átmenő folyadékhűtéssel és anélkül is használható (Cikkszám: 12 2415). Kis vágóereje miatt alkalmas vékony és instabil anyagok megmunkálására is. 2 mm–20 mm átmérőtartományhoz
1. Alacsony kiállású középrész a fő vágóélen
- Fúrás közben a forgácsoló erő jelentősen lecsökken
- Kiváló fúrási teljesítmény nagy forgácsolási sebesség mellett is
2. Keskeny keresztél
- Tökéletes önközpontozás a fúró bevezetésekor
- Az anyagot a fúró középre vágja, és nem eltolja, mint a szokásos módon kialakított keresztél esetén
3 Bevonat
- Kopásállóság, még nagy megmunkálási hőmérsékletek mellett is
4. Speciális vezetőélek
- Megbízható szerszámvezetés, mivel a második vezetőél már korai szakaszban is megtámasztja a fúrószárat
- Ez maximális egyenességet és furatátmérő-pontosságot biztosít.
5. Optimalizált tömör karbid szerszámtest
- Rendkívül kemény, különösen jól ellenáll az igen nagy igénybevételeknek
6. Polírozott forgácseltávolító hornyok
- A legmagasabb furatfelület-minőségi követelményekhez
- Optimális forgácsáramlás nagy anyagleválasztási térfogat mellett
GARANT Master Steel DEEP
A kreatív innováció és a műszaki tökéletesség találkozása
A GARANT Master Steel DEEP mély furatok készítésének leghatékonyabb megoldása. Nagy számú kiemelkedő műszaki megoldást kínál, hogy problémamentesen megfeleljen a mélyfúrási kihívásoknak:
- Maximális költséghatékonyság
- Rendkívül magas termelékenység
- Igen nagyfokú technológiai megbízhatóság és precizitás
- Rendkívül hosszú szerszámélettartam
A mély furatok készítésének legjobb megoldása
A versenytársak termékeivel közvetlenül összehasonlítva az új GARANT mélyfúrószár minden kihívásnak megfelel, impozáns teljesítményadatokkal:
- Hűtött szerszámfej a csavarvonalas átmenő hűtőfolyadék csatornának köszönhetően a fúróhegy körül
- Igen nagy stabilitás – rendkívül robusztus, szinterezett karbid szerszámtest (szabadalmaztatott)
- Rendkívül hosszú szerszámélettartam a TiAlN többrétegű bevonatnak köszönhetően
- Extra előtolási sebesség az egyenes fő vágóéleknek köszönhetően
- Fenés a zökkenőmentes futásért
- Rendkívül dinamikus – a központi átmenő hűtőfolyadék csatlakozik a csavarvonalban futó hűtőfolyadék-csatornákhoz
- Adaptív csavarvonalszög 30° – 15°
- Precíz fúrás vezetőgyűrűk és vezetőélek kombinációjának köszönhetően (szabadalmaztatott)
GARANT Master Steel MICRO tömör karbid fúró
Egy nagy teljesítményű mikrofúrószár
GARANT Master Steel MICRO tömör karbid fúró – nagy teljesítményű mikrofúrószár általános használatra, acélmegmunkálásra optimalizálva. Amint a vezetőlyukat kifúrták, a pontosan illeszkedő szerszámok által biztosított maximális technológiai megbízhatóság a teljes rendszeren belül, valamint a nyújtott vezetőél lehetővé teszik a nagyon kis átmérőjű, maximális mélységű furatok elkészítését. Ez ideális kompromisszumot képez a magátmérő és a forgácseltávolító horony mérete között az optimális forgácseltávolításhoz – még hosszú forgácsot képező anyagok esetében is.
Még nagyon kis átmérőjű lyukak és nagy hossz/átmérő arány mellett is gazdaságos fúrási folyamatot biztosít a megnövelt fémleválasztás é a hosszabb szerszámélettartam.
GARANT Master Steel tömör karbid dörzsár
Az univerzális HPC dörzsárak legújabb generációja.
Kompromisszumok nélkül használhatók acélhoz és rozsdamentes acélhoz, köszönhetően extra rövid vágóélüknek és optimalizált hűtési menetrendjüknek köszönhetően, radiálisan elrendezett hűtőfolyadék-kimenetekkel, közvetlenül a vágóélekhez igazítva. Ez biztosítja a gyorsacélok megbízható megmunkálását 60 HRC keménységig.
- Numerikus irányítású géphez is alkalmas kivitel, egyenes szárral standard tokmányokhoz, különösen hidraulikus vagy precíziós szorítóhüvelyes tokmányokhoz.
- Rendkívüli futáspontosság és technológiai megbízhatóság az egyenlőtlen élkiosztás miatt.
GARANT Master Steel HPC fúró
Lenyűgöző teljesítény acélban
A legkorszerűbb technológia találkozása a kipróbált strapabírósággal és a konvex vágóél megbízhatóságával. A fúróhegy-geometria és a TiAlN speciális bevonat egyedi kombinációját kifejezetten az acél megmunkálási követelményeire fejlesztették ki. Ez lehetővé teszi az acél hatékony megmunkálását maximális precizitással. A tömör fúrószártest biztosítja a nagyobb előtolási sebességeket anélkül, hogy ez a szerszámélettartam rovására menne. A konvex vágóélek maximális strapabírást biztosítanak, még akár 1400 N szakítószilárdságú acél megmunkálása esetén is – ami kulcsfontosságú előny nehéz feladatokhoz. A speciális kúpos alak javítja a vágóél stabilitását, precíz fúrást és tiszta vágást biztosítva. És az optimalizált forgácseltávolítóhorony-geometria biztosítja a megbízható forgácseltávolítást.
A portfólió:
- Átmérőtartomány 3 mm* – 20 mm
- Típusok:
- 4×D átmenő hűtőfolyadék nélkül (12 2470)
- 4×D átmenő hűtőfolyadékkal (12 2475)
- 6×D átmenő hűtőfolyadékkal (12 2761)
- Kényelemes szerszámpark-frissítés, mivel a méretek és a listaárak ugyanazok, mint a régi szerszámé.
*A GARANT Master Steel MICRO tömör karbid mikrofúrószárat a 0,8 mm - 3 mm átmérőtartományban használja hatékony acélmegmunkáláshoz.