FORRADALMI 5 TENGELYES BEFOGÓ / SATU
A GARANT Xpent befogót tökéletes szimmetria és hozzáférhetőség jellemzi.
Üdvözöljük a satuk új dimenziójában:
A szaktudásunk és tapasztalatunk alapján fejlesztettük ki ezt az új, egyedülálló GARANT Xpent befogási koncepciót az ügyfeleink együttműködésével, az alkatrészhez való optimális hozzáférés érdekében.
Az 5 tengelyes gépsatu három magasságban kapható:
- 0 méret: Több mint 80 mm út átalakítás nélkül. Ideális 6 - 168 mm alkatrészekhez.
- 1 és 2 méret: Több mint 100 mm út átalakítás nélkül.
Ideális 6 - 208 mm alkatrészekhez. - 1S méret: Ideális 3 és 5 tengelyes gépekhez. A pofaszélesség 125 mm és a szerkezetmagasság csak 125 mm rátétpofák nélkül.
A befogó / gépsatu minden alkotóeleme tökéletesen szimmetrikus és betétedzett. A befogó modulok 180°-ban elforgathatóak és ezáltal kiemelkedő rugalmasságot biztosítanak.
ORSÓCSERE 40 MÁSODPERC ALATT
Orsó gyorscsere rendszer (SpindelQuickChange = SQC)
Nyissa ki befogó modulonként a két rögzítőcsapot és ezután húzza ki az orsót. Majd helyezze be a hosszabb orsót. Végül egyszerűen hagyja rögzülni a rugós csapokat.
ORSÓ MEGHOSSZABBÍTÁSA
Az orsó hosszának módosítása
Lazítsa meg kézzel a hollandi anyát. (Szükség esetére található rajta egy kulcsfelület a szerszámmal történő meglazításhoz.) Ezután csavarja vissza ütközésig az anyát, helyezze be az orsó hosszabbítót és csavarja azt be. Ezután a hosszabbítót is csavarja be.
Ügyeljen arra, hogy a piros biztonsági kör ne legyen látható. Így a befogási tartomány nagyon rövid idő alatt módosítható.
EGYEDI TÖBB MUNKADARABOS BEFOGÁS
Használja ki a középső pofa előnyeit: Fogjon be egyidejűleg 2 alkatrészt. Az alkatrészek eltérő méretűek is lehetnek. Minden modul rugalmasan és egyenként eltolható az alapsínen. A középső pofa gyors befogása 2 szorítócsavarral történik. Használjon két elforgatott rátétpofát és növelje meg a befogási tartományt (550 mm alapsín felett optimális). Extrém különböző méretű alkatrészeknél egyszerűen használhatja egy normál rátétpofa és egy elforgatott rátétpofa kombinációját.
ÜGYFÉLVÉLEMÉNY
A Berger Maschinenbau vállalat egy modern gyártóüzem a gépgyártás és a gépjárműipar területén. A vállalat nagy tapasztalattal rendelkezik a CAD-CAM programozás és az alkalmazástechnika területén, a legszűkebb szakterülete a CNC marás, valamint részegységek és gépek összeszerelése. A GARANT Xpent 5 tengelyes gépsatu minden igényt kielégít: "A befogási tartomány gyors átalakításával, a pofakínálat nagy választékával, valamint az optimális tartóerővel ma három satu helyett csak egy GARANT Xpent-et kell használnunk.
A moduláris koncepció egyszerűen zseniális!"
Már olyan vállalatokat is meggyőzött a befogási tartomány változtathatósága, a szimmetria és a legjobb hozzáférhetőség, vagy a középpont elcsúsztatása, mint a Hermle, a DMG Mori vagy az Alzmetall. „Optimális hozzáférés, befogási rugalmasság, egyszerű kezelés és extrém merevség – mindezek egyből meggyőztek minket. Jelen állás szerint ez a legjobb 5 tengelyes gépsatu a piacon."
(Bozner úr, az Alzmetall technológiai központjának vezetője)
TOOLS IN ACTION – VIDEÓ
A GARANT Xpent 5 tengelyes gépsatu a gyakorlati teszt során
A rendkívüli hozzáférhetőségét a GARANT Xpent
5 tengelyes gépsatu 1.0503 / C45 marásánál bizonyítja.
Részt vesznek még: A GARANT VHM TPC maró és a Kyocera MFH mini nagy előtolású maró.
Bővebb információkat a videóban talál!