{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Zseblámpa funkció | Fókusz | |
ATEX zóna | Nincs | |
Fényáram | 120 lm | |
Világítási idő | 6 óra | |
Energiaellátás | Elemes | |
Égő | LED modul | |
A tartalmazott elemek száma | 2 | |
Elem típusa | Micro, AAA | |
Teljes hossz | 130 mm | |
Fej ⌀ | 17 mm | |
Súly | 60 g | |
Termék fajtája | Zseblámpa |
Cikkszám | 081461 PEN | |
EAN / GTIN | 4062406056889 | |
Gyártó száma | 081461 PEN |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
LED-es ceruzalámpák elemekkel, Típus: PEN
érdeklődés szerint
Raktáron
6 019 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
782 darabszám azonnal szállítható
28,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
8 412 darabszám azonnal szállítható
23,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 533 darabszám azonnal szállítható
26,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
A tartalmazott elemek száma | 2 | 2 | 2 | 3 |
Elem típusa | Micro, AAA | Micro, AAA | Mignon, AA | Micro, AAA |
Energiaellátás | Elemes | Elemes | Elemes | Elemes |
IP védettségi osztály | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 |
Világítási idő | 6 óra | 2 óra | 9 óra | 4 óra - 10 óra |
Fényáram | 120 lm | 100 lm | 250 lm | 100 lm - 250 lm |
Termék fajtája | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa | Zseblámpa |