{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Tang | |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
Szárkivitel | Weldon szár | |
Beállítási szög κ | 90 fok | |
Marási felhasználási | Sarokmarás | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális fogásmélység ap max | 8 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 25 mm | |
Teljes hossz Lges | 78 mm | |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | |
Hozzávaló váltólapka | LO.U0904.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219868 1 (8IP; 1,2 Nm) | |
Termék fajtája | Sarokmaró |
Cikkszám | 215954 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197939869 | |
Gyártó száma | 215954 16/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
GARANT Power Tang 90° - tangenciális nagy teljesítményű sarokmaró sűrű osztás, Weldon szár, ⌀ D / élek száma Z: 16/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
304,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
202,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
195,51 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
141,27 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz Lges | 78 mm | 85 mm | 85 mm | 85 mm |
Szárkivitel | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár | Weldon szár |
Vágóél ⌀ DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Beállítási szög κ | 90 fok | 90 fok | 90 fok | 90 fok |
Szár ⌀ Ds h6 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Termék fajtája | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró | Sarokmaró |