Páratartalom/hőmérséklet szonda kábellel

Cikkszám: 0572 2155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Termék fajtája Nedvesség és hőmérséklet érzékelő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 0572 2155
    EAN / GTIN 4029547017490
    Gyártó száma 0572 2155
    L-szám L40540 378

    Leírás

    Leírás:

    A páratartalom/hőmérséklet szonda alkalmas a hőmérséklet és a relatív páratartalom mérésére raktárakban, hűtőházakban és munkaterekben vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban
    • A páratartalom/hőmérséklet szonda egyszerű csatlakoztatással csatlakozik a műszerhez/adatgyűjtőhöz
    • Az alkalmazások áttekintése
    • A nagy pontosságú páratartalom- és hőmérsékletszondát (megfelelő mérőműszerrel) a következő alkalmazásokhoz használhatja:
    • A relatív páratartalom és hőmérséklet mérése raktár-, hűtő- és munkaterületeken vagy légkondicionáló/szellőzőcsatornákban
    • Hőkomfort értékelése
    • Tisztaszobákban a technológiai klíma biztosítása
    • Termelési létesítményekben a megfelelő környezeti feltételek ellenőrzése a minőségi előírások betartása érdekében
    • Mindig megbízható mérési eredmények
    • A jó légáramlásnak köszönhetően a relatív páratartalom mérésére szolgáló páratartalomérzékelő lényegesen gyorsabb válaszidővel rendelkezik, mint egy házba szerelt páratartalomérzékelő. A hosszú távú stabilitásnak köszönhetően még évekig tartó használat után is megbízható és helyes mérési eredményekre számíthat
    • Intelligens kalibrációs koncepció
    • A páratartalom/hőmérséklet szonda a legnagyobb digitális mérési biztonságot nyújtja. A digitális szonda lehetővé teszi a leolvasások feldolgozását közvetlenül a szondában. Ez a technológia kiküszöböli a műszer mérési bizonytalanságát. A szonda önmagában (adatgyűjtő nélkül) is beküldhető kalibrálásra.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz