Lapos villanyszerelő csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 5

Cikkszám: 663110 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
166 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csavarhúzók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Csavarhúzók száma 5
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Profil Lapos csavarhúzó
    Termék fajtája Csavarhúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 663110 5
    EAN / GTIN 4013288101808
    Gyártó száma 05258026001

    Leírás

    Kivitel:

    Nyél és penge 1000 V-ig teljesen szigetelt, DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.
    Minden egyes csavarhúzó feszültség-átütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
    Pengék kúpos élekkel, a csavarhornyok szabványos méretéhez igazítva. Teljesen szigetelt, a szigetelés átütési szilárdsága a VDE szerint előírt minimális vizsgálati feszültség többszöröse. Minden egyes csavarhúzó feszültségátütés elleni védelmét vízfürdőben ellenőrzik.
    Kraftform nyél ütésálló műanyagból, beépített puha zónákkal, amelyek megkönnyítik a nyomaték átvitelét, ezáltal kímélik a kezet és a kart.
    Erősen ötvözött speciális acél penge. Nikromatt krómozott felület, fekete hegy ill. vegyileg nikkelezett Lasertip hegy. 5,5 mérettől = a szigetelés külső ⌀-je azonos az él szélességével (szűk helyen végzett munkáknál kedvező).

    Felhasználás:

    Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig.
    A leghosszabb élettartam a villanyszerelő csavarhúzók esetében akkor biztosított, ha a csavarhúzókat mindig a megfelelő szabványos csavarhornyokhoz használja (lásd a táblázatot). A csavarhornyok sérülését elkerülheti a megfelelő csavarhúzóméret kiválasztásával.

    Tartalma:

    1-1 db 663100 sz. csavarhúzó: 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5 méret

    Letöltések és dokumentumok

    Összehasonlítás hasonló termékekkel

    Ez a cikk


    Ajánlások


    Lapos villanyszerelő csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 5

    Lapos villanyszerelő csavarhúzó készlet Kraftform nyéllel teljesen szigetelt 5

    érdeklődés szerint
    Raktáron
    166 darabszám azonnal szállítható
    31,01 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    érdeklődés szerint
    Raktáron
    116 darabszám azonnal szállítható
    17,90 €
    plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
    Profil Lapos csavarhúzó Lapos csavarhúzó
    Csavarhúzók száma 5 5
    Szabvány DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Termék fajtája Csavarhúzó Csavarhúzó

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz