VNMG 160404 HU7305-1

Cikkszám: 251802 HU7305-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,24 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    12,70 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
362 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód VNMG 160404
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HU7305-1
    Szerszámanyag HM
    Bevonat bevonat nélkül
    Fő felhasználás N
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő AM1
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 5 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 400 m/min - 700 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251802 HU7305-1
    EAN / GTIN 4062406749859
    Gyártó száma 251802 HU7305-1