{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | VCMT 160404 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 261372 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699473 | |
Gyártó száma | 261372 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VC.T 160404, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
2 457 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 306 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
596 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,54 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 410 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
21,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
995 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
506 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 041 darabszám azonnal szállítható
13,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
950 darabszám azonnal szállítható
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | Folyamatos | Folyamatos | Enyhén megszakított | Erősen megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Forgácstörő | SS | SS | VS | VS | SS | M | PF | VS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 80 m/min - 270 m/min |