SNMG 120408 HBT130

Cikkszám: 251267 HBT130
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
495 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód SNMG 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HBT130
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel Enyhén megszakított
    Forgácstörő MM
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
    Előtolás f 0,12 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 200 m/min
    Bevonat TiCN
    Cserék / élek száma 8
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 251267 HBT130
    EAN / GTIN 4062406256593
    Gyártó száma 251267 HBT130

    Alkalmazási táblázat

    Folyamatos
     
    Szabálytalan