SNMG 120408, Minőség: HB7020

Cikkszám: 251224 HB7020
Kedvezmény
12,91 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 3.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,00 € 12,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,50 € 10,76 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 027 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 8
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251224 HB7020
EAN / GTIN 4045197699572
Gyártó száma 251224 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


SNMG 120408, Minőség: HB7020

SNMG 120408, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
1 027 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
367 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
148 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 075 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
12,91 €
9,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
10,76 €
7,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
666 darabszám azonnal szállítható
6,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapka ISO kód SNMG 120408 SNMG 120408 SNMG 150608 SNMG 120408 SNMG 120408
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Fogásmélység ap 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,5 mm - 6 mm 0,8 mm - 5 mm
Minőség HB7020 HB7010-1 HB7020 HB7035-1 HBT020
Forgácstörő SM SM SM SM PM
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,15 mm/ford. - 0,5 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás P P P P P

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz