Van alternatíva erre a termékre

DNMG 150608, Minőség: CA515

Cikkszám: 250892 CA515
Kedvezmény
17,52 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód DNMG 150608
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA515
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő PH
Fogásmélység ap 1 mm - 5 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,8 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 435 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250892 CA515
EAN / GTIN 4960664676729
Gyártó száma TAB02526

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DNMG 150608, Minőség: CA515

DNMG 150608, Minőség: CA515

érdeklődés szerint
Raktáron
35 darabszám azonnal szállítható
17,52 €
13,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
534 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
646 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
17,32 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 4 4 4
Sarokrádiusz 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Váltólapka ISO kód DNMG 150608 DNMG 150608 DNMG 150608
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás Nagyolás Nagyolás
Forgácsolási feltétel Folyamatos Folyamatos Folyamatos
Fogásmélység ap 1 mm - 5 mm 1,5 mm - 6 mm 1,5 mm - 6 mm
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz