{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7035-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | Erősen megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250660 HB7035-1 | |
EAN / GTIN | 4045197874252 | |
Gyártó száma | 250660 HB7035-1 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Minőség: HB7035-1
érdeklődés szerint
Raktáron
252 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
482 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
414 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
17,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
14,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
419 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
655 darabszám azonnal szállítható
10,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Váltólapka ISO kód | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás |
Fogásmélység ap | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,3 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2 mm |
Előtolás f | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | 0,15 mm/ford. - 0,35 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford. |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 m/min - 350 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 150 m/min - 400 m/min | 120 m/min - 330 m/min |