{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCGT 11T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7310 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | N | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | AM | |
Tűrés | G | |
Fogásmélység ap | 0,1 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 350 m/min - 600 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260462 HB7310 | |
EAN / GTIN | 4045197669742 | |
Gyártó száma | 260462 HB7310 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
DC.T 11T304, Minőség: HB7310
érdeklődés szerint
Raktáron
7 249 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
16,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 587 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Cserék / élek száma | 2 | 2 |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | 0,4 mm |
Váltólapka ISO kód | DCGT 11T304 | DCGT 11T304 |
Szerszámanyag | HM | HM |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | folyamatos |
Fő felhasználás | N | N |
Tűrés | G | G |