DC.T 11T304 CB7010

Cikkszám: 260462 CB7010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,53 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,77 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
469 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CB7010
Szerszámanyag Cermet
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 240 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260462 CB7010
EAN / GTIN 4045197669605
Gyártó száma 260462 CB7010

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz