{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | DCMT 11T304 | |
Sarokrádiusz | 0,4 mm | |
Minőség | HB7020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | SS | |
Tűrés | M | |
Fogásmélység ap | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 260359 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197699442 | |
Gyártó száma | 260359 HB7020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC.T 11T304, Minőség: HB7020
érdeklődés szerint
Raktáron
3 246 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 048 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 114 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,69 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 467 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
897 darabszám azonnal szállítható
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 388 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 249 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 583 darabszám azonnal szállítható
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Simítás | Simítás | Simítás | Simítás | Nagyolás-simítás | Nagyolás-simítás | Simítás |
Szerszámanyag | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM | HM |
Forgácstörő | SS | SS | VS | VS | SS | PF | M | VS |
Előtolás f | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford. | 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. |
Fő felhasználás | P | P | M | M | P | P | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 150 m/min - 400 m/min | 150 m/min - 500 m/min | 70 m/min - 260 m/min | 90 m/min - 290 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 330 m/min | 60 m/min - 220 m/min | 80 m/min - 270 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |