DC.T 11T304 HB7020

Cikkszám: 260359 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,63 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
961 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség HB7020
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő SS
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
    Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260359 HB7020
    EAN / GTIN 4045197699442
    Gyártó száma 260359 HB7020

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Szabálytalan