DC.T 11T304, Minőség: HB7020

Cikkszám: 260359 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,89 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 900 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód DCMT 11T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SS
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260359 HB7020
EAN / GTIN 4045197699442
Gyártó száma 260359 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


DC.T 11T304, Minőség: HB7020

DC.T 11T304, Minőség: HB7020

érdeklődés szerint
Raktáron
1 900 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 644 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,63 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,69 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 588 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 403 darabszám azonnal szállítható
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 922 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
11,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
9,89 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Cserék / élek száma 2 2 2 2 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás Simítás Nagyolás-simítás Nagyolás-simítás Simítás
Szerszámanyag HM HM HM HM HM
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított Enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított enyhén megszakított
Fogásmélység ap 0,2 mm - 1,5 mm 0,2 mm - 1,5 mm 0,4 mm - 1,5 mm 0,1 mm - 1 mm 0,2 mm - 1,5 mm
Fő felhasználás P M P M M
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz