CNMM 160612 HB7020

Cikkszám: 250458 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,81 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,34 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
232 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód CNMM 160612
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség HB7020
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő SR
Fogásmélység ap 2 mm - 10 mm
Előtolás f 0,4 mm/ford. - 1,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250458 HB7020
EAN / GTIN 4045197711267
Gyártó száma 250458 HB7020

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan