{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 160608 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HBT020 | |
Szerszámanyag | HM | |
Bevonat | TiCN | |
Fő felhasználás | P | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | PR | |
Fogásmélység ap | 1,8 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250220 HBT020 | |
EAN / GTIN | 4062406256258 | |
Gyártó száma | 250220 HBT020 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
CNMG 160608, Minőség: HBT020
érdeklődés szerint
Raktáron
1 658 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
190 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,81 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
20,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
454 darabszám azonnal szállítható
12,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Simító / nagyoló hozzárendelés | Simítás | Nagyolás | Nagyolás | Simítás |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | enyhén megszakított | Enyhén megszakított | enyhén megszakított |
Fogásmélység ap | 1,8 mm - 6 mm | 1,5 mm - 8 mm | 1,5 mm - 6 mm | 2 mm - 6 mm |
Minőség | HBT020 | HB7020 | HB7140-1 | HBT130 |
Fő felhasználás | P | P | M | M |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | 100 m/min - 300 m/min | 50 m/min - 210 m/min | 40 m/min - 180 m/min |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz | Váltólapka esztergáláshoz |