CNMG 120408 HB7120-1

Cikkszám: 250158 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 808 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód CNMG 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7120-1
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás M
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő VM
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 260 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250158 HB7120-1
    EAN / GTIN 4045197819628
    Gyártó száma 250158 HB7120-1

    Alkalmazási táblázat

    INOX < 900 N/mm²
    M
    INOX > 900 N/mm²
    M