CNMG 120408 HB7020

Cikkszám: 250158 HB7020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 925 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Minőség Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Váltólapka ISO kód CNMG 120408
    Sarokrádiusz 0,8 mm
    Minőség HB7020
    Szerszámanyag HM
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
    Forgácstörő SM
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 8 mm
    Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 350 m/min
    Cserék / élek száma 4
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 250158 HB7020
    EAN / GTIN 4045197699510
    Gyártó száma 250158 HB7020

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Szabálytalan
     
    Nedvesen maximum
     

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Szerszámtartó:

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Nyomtatványok

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospektusok

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promóciók

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz