CC.T 060202 PV720

Cikkszám: 260192 PV720
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
98 darabszám azonnal szállítható
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
    Váltólapka ISO kód CCMT 060204
    Sarokrádiusz 0,4 mm
    Minőség PV720
    Szerszámanyag Cermet
    Fő felhasználás P
    Forgácsolási feltétel Folyamatos
    Forgácstörő GK
    Tűrés M
    Fogásmélység ap 0,5 mm - 3 mm
    Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
    Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 270 m/min
    Cserék / élek száma 2
    Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
    Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 260192 PV720
    EAN / GTIN 4960664726905
    Gyártó száma TLD64042

    Alkalmazási táblázat

    Acél < 500 N/mm²
    P
    Acél < 750 N/mm²
    P
    Acél < 900 N/mm²
    P
    Acél < 1100 N/mm²
    P
    Acél < 1400 N/mm²
    P
    Folyamatos
     
    Száraz