CC.T 060202, Minőség: HB7010-1

Cikkszám: 260140 HB7010-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    8,87 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,40 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható
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
Váltólapka ISO kód CCMT 060202
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7010-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 120 m/min - 440 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260140 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780447
Gyártó száma 260140 HB7010-1

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


CC.T 060202, Minőség: HB7010-1

CC.T 060202, Minőség: HB7010-1

érdeklődés szerint
Raktáron
568 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
8,87 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
521 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
9,55 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
7,96 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
897 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,53 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,77 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
502 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
276 darabszám azonnal szállítható
-tól 1  Darab
10,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
-tól 10  Darab
8,47 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Sarokrádiusz 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm 0,2 mm
Szerszámanyag HM Cermet Cermet HM HM
Forgácsolási feltétel Folyamatos Folyamatos folyamatos Folyamatos Folyamatos
Forgácstörő SM SM SM SM SM
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford. 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás P P P P P
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz Váltólapka esztergáláshoz

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz