SCHL 9.5-22BF Faragó- és esztergaszerszámtartó csúszó- és esztergagépekhez és esztergagép-automatákhoz. Két oldalról történő rögzítés lehetséges.

Cikkszám: 2802078
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SWISSCUT INNOVAL
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2802078
EAN / GTIN 7291075315417
Gyártó száma 2802078
L-szám L23920 3234

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,1″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,02″
  • Teljes hossz (OAL): 4,921″.

Jellemző:

  • fogásmélység Maximum (CDX): 0.315″
  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.1″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.02″
  • teljes hossz (OAL): 4.921″
  • szár magasság (H): 3/8″
  • szár szélesség (B): 3/8″

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "SWISSCUT INNOVAL" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz