Indító készlet 2 x ProCORE18V 5.5Ah + GAL 1880 CV

Cikkszám: 1600A0214C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Akku töltőkészülékkel

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1600A0214C
EAN / GTIN 4059952560106
Gyártó száma 1600A0214C
L-szám L00590 1337

Leírás

Leírás:

  • Töltőkészlet 2 x ProCORE18V 5,5Ah + GAL 1880 CV, Hosszú élettartam és gyors töltés: A két ProCORE18V 5,5Ah akkumulátorral és a GAL 1880 CV gyorstöltővel ez az induló készlet egyenletes teljesítményt nyújt
  • A ProCORE18V legmodernebb cellatechnológiája és intelligens akkumulátor-menedzsmentje a vezetékes szerszámokéhoz hasonló nagy teljesítményt biztosít, akár 1800 wattos teljesítményig
  • A COOLPACK 2.0 technológia a kiváló hőelvezetésnek köszönhetően akár 135%-kal hosszabb élettartamot biztosít a hagyományos akkumulátorokhoz képest
  • A GAL 1880 CV töltő gyors töltést biztosít minden 18 voltos akkumulátorhoz, és lehetővé teszi a ProCORE18V 5,5Ah maximum 35 perc alatt 80%-os töltöttségi szintre történő feltöltését
  • Kompatibilis 2008 óta: Minden Bosch akkumulátor használható mind az új, mind a meglévő Bosch Professional elektromos szerszámokban a megfelelő voltosztályon belül
  • A ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor a BITURBO elektromos szerszámokhoz elegendő energiát biztosít a nagyobb igénybevételt jelentő munkákhoz
  • A Bosch ProCORE18V akkumulátorok öt LED-del ellátott töltöttségi szintjelzővel rendelkeznek, amely gyorsan tájékoztatja Önt az akkumulátor kapacitásának állapotáról, és így megelőzi a váratlan munkakimaradásokat
  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah újratölthető akkumulátor; GAL 1880 CV gyorstöltő; kartondobozban

Jellemző:

  • Akkumulátor 1, kapacitás: 5,5 Ah
  • Akkumulátor töltési feszültsége: 14,4 - 18 V
  • Akkumulátor feszültsége: 18,0 V
  • Töltési áram: 8,0 A
  • Cellatípus: Li-Ion

Tartalom:

  • 2 x ProCORE18V 5,5Ah akkumulátor
  • Gyorstöltő GAL 1880 CV
  • Kartonban

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz