{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | SOGX 040204-01 | |
Sorozat | KUB Pentron® | |
Megnevezés | 10-010 | |
Minőség | BK8425 | |
Típus | Uni | |
Szerszámanyag | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Termék fajtája | Váltólapka fúráshoz |
Cikkszám | 236605 10-010 | |
EAN / GTIN | 4047109204300 | |
Gyártó száma | W80 10010.048425 |