{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lap ⌀ D | 165 mm | |
Furat ⌀ | 20 mm | |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/6/32,5 mm | |
Fogak száma | 52 | |
Vágási szélesség B | 2,6 mm | |
Termék fajtája | Körfűrész lap |
Cikkszám | 583920 165 | |
EAN / GTIN | 3165140796613 | |
Gyártó száma | 2608644095 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Körfűrész lap expert for Aluminium, Lap ⌀ D: 165mm
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
83,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
68,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
71,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fogak száma | 52 | 42 | 42 |
Furat ⌀ | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
Vágási szélesség B | 2,6 mm | 3 mm | 2 mm |
Menesztőfuratok száma/⌀/osztókör | 2/6/32,5 mm | 2/7/42 és 2/9/46 és 2/10/60 mm | 2/6/32 mm |
Termék fajtája | Körfűrész lap | Körfűrész lap | Körfűrész lap |