{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Lapkaméret L-hez alkalmazható | 16 mm | |
Hozzávaló alaptest | 264900 – 264908 | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 26 mm | |
Középeltolódás L3 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 22 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 269023 2 | |
Termék fajtája | Furatfej |
Cikkszám | 272084 QC/16 | |
Gyártó száma | 090-50581QC1690 |