{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 1 | |
H1 | 50 mm - 65 mm | |
Magasság H2 | 27 mm | |
Hossz 1 | 40 mm | |
Fmax. | 13,5 kN | |
Maximális nyomaték | 45 Nm | |
Menet M | M12 | |
Termék fajtája | Szorító kampó |
Cikkszám | 370071 1 | |
EAN / GTIN | 2050001880437 | |
Gyártó száma | K0015.12040 |