ICP 131 IC908 Fúrófej cserélhető

Cikkszám: 5508395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 2 darab
  • Rendelési lépések: 2 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
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
Sorozat SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Termék fajtája Forgácsoló betét fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 5508395
EAN / GTIN 7291075248142
Gyártó száma 5508395
L-szám L24050 69

Leírás

Leírás:

Moduláris fúrófejek, vágási átmérő (DC) 13,1 mm, betétülés méretkód (SSC) 13,0, szög, 1. lépés (SIG) 140 fok

Jellemző:

  • Forgácsolási átmérő the tmér (DC) 13,1 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 5,62 mm
  • Adja meg az ülés méretkódját (SSC) 13,0
  • Vágóbetét vastagsága (S) 7,6 mm
  • Szög, 1. Szint (SIG) 140 fok
  • Pont hossza (PL) 1,98 mm

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz